FRW D064A080-06-27-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103458
    EAN / GTIN 7291075185515
    Gyártó száma 3103458
    L-szám L23980 1184

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 58,5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 64 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 58,5 mm
    • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz