FF EW D25-M12-06-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103444
EAN / GTIN 7291075178449
Gyártó száma 3103444
L-szám L23980 1171

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 11 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 47 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 11 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 47 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz