Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 44 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 154 mm, CLICKFIT szerelőtengely, CLICKFIT szerelőtengely, effektív hossz (LU) 100 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód gép oldalán (CCMS) CLICKFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 44 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Átmérő (DC/DCX) 18 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 112 mm
- Fej hossza (bal) 104 mm
- A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
- Teljes hossz (OAL) 154 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
- CLICKFIT szerelőtengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
- Tényleges hossz (LU) 100 mm