FF WOCT 060212T IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604811
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5604811
EAN / GTIN 7291075162486
Gyártó száma 5604811
L-szám L23970 18

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 1,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 5,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,3 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz