FF EW D32-060-CF4-06-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103442
EAN / GTIN 7291075177886
Gyártó száma 3103442
L-szám L23980 2353

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 44 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 114 mm, CLICKFIT szerelőtengely, CLICKFIT szerelőtengely, effektív hossz (LU) 60 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép oldalán (CCMS) CLICKFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 44 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 72 mm
  • Fej hossza (bal) 64 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 114 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • CLICKFIT szerelőtengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz