HOF D4.00-6-1.50-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103253
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103253
EAN / GTIN 7291075180367
Gyártó száma 3103253
L-szám L23980 2380

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4,49 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 3,268 ″, teljes hossz (OAL) 2,02 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4,49”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,49”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,18”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,268”
  • Master Insert Identification (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Teljes hossz (OAL): 2,02”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz