HOF D063-04-22-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103247
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103247
EAN / GTIN 7291075180244
Gyártó száma 3103247
L-szám L23980 985

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 75,5 mm, vágótestek száma (CICT) 4, kerékagy átmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 75,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 75,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz