Leírás:
Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,41 ″, vágási átmérő (DC) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási szélesség maximális (CWX) 0,34 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1,57 ″, Flute Count (NOF) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,56 ″, teljes hossz (OL) 0,281 ″, perifériás él száma 12 (EFZN)
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Maximális vágási mélység (CDX): 1,41”
- Vágási átmérő (DC): 5”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
- Maximális vágási szélesség (CWX): 0,34”
- Minimális vágási szélesség (CWN): 0,281”
- Fuvola száma (NOF): 12
- Kerékagy átmérője (DHUB): 2,56”
- Master Insert Identification (MIID): LNET 124808-TN
- Teljes hossz (OAL): 1,57”
- Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 6
- Használható hossz (LU): 1,26”