Leírás:
Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,07 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,16 ″, teljes hossz (OP) 1,57 ″, Peripheral Edge Count (hatékony vágás) 10
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Maximális vágási mélység (CDX): 1,07”
- Vágási átmérő (DC): 4”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
- Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
- Minimális vágási szélesség (CWN): 3/8”
- Fuvola száma (NOF): 10
- Kerékagy átmérője (DHUB): 2,16”
- Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
- Teljes hossz (OAL): 1,57”
- Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 5
- Használható hossz (LU): 1,23”