FDN D3.0-0.281-06-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103142
    EAN / GTIN 7291075161595
    Gyártó száma 3103142
    L-szám L23980 2507

    Leírás

    Leírás:

    Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,88 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási szélesség maximális (CWX) 0,34 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1,57 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,77 ″, teljes hossz (OL) 0,281 ″, perifériás él száma 8 (EFZN)

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,88”
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,34”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,281”
    • Fuvola száma (NOF): 8
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,77”
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 124808-TN
    • Teljes hossz (OAL): 1,57”
    • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4
    • Használható hossz (LU): 1,15”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz