FDN D100-10-27-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102986
EAN / GTIN 7291075161564
Gyártó száma 3102986
L-szám L23980 1477

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126508-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Tényleges hossz (LU) 28,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz