FDN D125-10-32-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102985
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102985
EAN / GTIN 7291075161557
Gyártó száma 3102985
L-szám L23980 2735

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 34,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126508-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz