FDN D125-07-32-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102984
EAN / GTIN 7291075161540
Gyártó száma 3102984
L-szám L23980 2734

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 34,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 124808-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban