FR D221A300-5-1.00-20 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ROUNDMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102962
    EAN / GTIN 7291075159028
    Gyártó száma 3102962
    L-szám L23980 2062

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási elem száma (CICT) 5, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Vágási átmérő (DC): 2,21”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
    • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz