RCCW 2005 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603271
EAN / GTIN 7291075160109
Gyártó száma 5603271
L-szám L23970 444

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz