{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 32 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Teljes hossz L | 17,5 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Menet | M40×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 70 Nm | |
Kulcsnyílás SW | 32 mm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Gyártó száma | 309621 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER felfogó anya belső, ER-hez: 32
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
27,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
46,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
72,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER-hez | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Teljes hossz L | 17,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Menet | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 70 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |