{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 32 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 23 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Menet | M40×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 180 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309612 32 | |
EAN / GTIN | 4045197645692 | |
Gyártó száma | 309612 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER csúszócsapágyas befogó anya 32
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
72,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
27,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
46,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 40 |
ER-hez | 32 | 32 | 32 | 32 |
Teljes hossz L | 23 | 23 | 23 | 17,5 |
Menet | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 180 | 180 | 180 | 70 |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |