{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 40 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 26 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Menet | M50×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 240 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309612 40 | |
EAN / GTIN | 4045197645708 | |
Gyártó száma | 309612 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER csúszócsapágyas befogó anya 40
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
84,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
49,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 63 | 63 |
ER-hez | 40 | 40 |
Teljes hossz L | 26 | 26 |
Menet | M50×1,5 | M50×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 240 | 240 |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya |