ER felfogó anya High Speed 32

Cikkszám: 309610 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 32 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Teljes hossz L 23 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Menet M40×1,5
Max. meghúzási nyomaték 180 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309610 32
EAN / GTIN 4045197291998
Gyártó száma 309610 32

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hornyokkal.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER felfogó anya High Speed 32

ER felfogó anya High Speed 32

érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
46,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
27,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
72,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ D 50 50 50 40
ER-hez 32 32 32 32
Teljes hossz L 23 23 23 17,5
Menet M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5
Max. meghúzási nyomaték 180 180 180 70
Szabvány DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Termék fajtája Felfogó anya Felfogó anya Felfogó anya Felfogó anya

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz