{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 40 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Menet | M50×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 120 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 45/50 | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Gyártó száma | 309621 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER felfogó anya belső, ER-hez: 40
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
31,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
50,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
85,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
ER-hez | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Teljes hossz L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Menet | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |