ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 18mm

Cikkszám: 309000 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 18 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 470 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309000 18
EAN / GTIN 4045197151636
Gyártó száma 309000 18

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).
ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 18mm

ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 18mm

érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 32 ER 40
Külső ⌀ D 33 mm 41 mm
Teljes hossz L 40 mm 46 mm
Névleges befogási ⌀ d 18 mm 18 mm
Szabvány ISO 15488-B ISO 15488-B
Típus 470 E 472 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz