{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 20 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309000 20 | |
EAN / GTIN | 4045197151650 | |
Gyártó száma | 309000 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 33 | 41 |
Teljes hossz L | 40 | 46 |
Névleges befogási ⌀ d | 20 | 20 |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 470 E | 472 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |