ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 3/16mm

Cikkszám: 309000 3/16
Kedvezmény
19,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 470 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309000 3/16
EAN / GTIN 4062406104047
Gyártó száma 309000 3/16

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).
ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz