ER szorítópatron 10 mm

Cikkszám: 309000 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
976 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 10 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 470 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309000 10
EAN / GTIN 4045197151551

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.
A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz