{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 14 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Gyártó száma | 309000 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
18,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Teljes hossz L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 470 E | 430 E | 472 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |