{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M16×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Gyártó száma | 307523 32 |