{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
Belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M10×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám |
307523 12
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406544508
Másolás |
|
Gyártó száma |
307523 12
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |