{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 53 mm | |
L3 | 45 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M12×1 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307523 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544515 | |
Gyártó száma | 307523 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
441,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
438,60 €
275,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 |
L3 | 45 | 53 |
Állítási út V | 10 | 10 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |