Hengeres tisztító Műanyag, Csap ⌀: 16mm

Cikkszám: 343720 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csap ⌀ 16 mm
Termék fajtája Kúptisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343720 16
EAN / GTIN 4045197274700

Leírás

Kivitel:

  • Nagy forgács- és szennyeződés-gyűjtő köztes terek.
  • Olajjal és emulziókkal szemben ellenálló filc.

Előny:

Műanyag kivitel, alaktartó, ezáltal nagy pontosságot biztosít a használat során. A vlies csíkok hornyolva vannak.

Felhasználás:

Géporsók, perselyek és szerszámbefogók (pl. zsugorbefogók / hidraulikus szerszámbefogók) belső- / külső kúpjának / belső kúp furatának tisztítására.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz