{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz L1 | 71 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307555 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586988 | |
Gyártó száma | 307555 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 100 rövid, Befogási ⌀ D1: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
380,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
443,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 125 mm | 110 mm |
Külső ⌀ D | 72 mm | 59 mm | 67 mm |
Alak | A | A | A |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC | HSC |