Hidroplasztikus befogó slim Master Chuck 8 mm

Cikkszám: 307502 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
⌀ D2 21 mm
Külső ⌀ D 27 mm
Állítási út V 10 mm
Balluffchip furat igen
Hűtőcsatorna furat nem
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307502 8
EAN / GTIN 4067263265313
Gyártó száma 307502 8

Leírás

Kivitel:

  • Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
  • 120°C-ig 4 órán át hőálló.
  • Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
  • A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
  • Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

Előny:

A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:
  • Pontosság
  • Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek
Előnyök a zsugorbefogóval szemben:
  • Jobb csillapítás
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Rugalmasság ( a szűkítőperselyeknek köszönhetően)
  • Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.