Kivitel:
- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.
Előny:
A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:- Pontosság
- Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek
Előnyök a zsugorbefogóval szemben:- Jobb csillapítás
- Egyszerű kezelhetőség
- Rugalmasság ( a szűkítőperselyeknek köszönhetően)
- Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)
Felhasználás:
Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.
Tartalom:
Keresztmarkolatú hatszögkulcs.
Opcionális tartozék:
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Mindesteinspanntiefe beachten.
- Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
- Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf. den individuellen Gegebenheiten anpassen.
Sachwidriger Einsatz- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
- Verlängerungen nicht kombinieren.
- Nicht für Werkstückspannung verwenden.
- Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.