{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 115 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Hűtőcsatorna furat | nem | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307502 25 | |
EAN / GTIN | 4067263108290 | |
Gyártó száma | 307502 25 |