{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Hűtőcsatorna furat | nem | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307502 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265351 | |
Gyártó száma | 307502 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hidroplasztikus befogó slim Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀D1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
401,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
579,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | 95 mm |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | HPC; HSC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |