{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 46 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 303820 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239703 | |
Gyártó száma | 303820 12 |