• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kúpvonócsap 60° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 30

Cikkszám: 308785 30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 30
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 16,5 mm
Fej ⌀ D1 11 mm
Teljes hossz L 43 mm
L1 23 mm
Menet M M12
Max. meghúzási nyomaték 20 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 30
Kulcsnyílás 13 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308785 30
EAN / GTIN 4045197648044
Gyártó száma 308785 30
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.