Hasított közpersely Hűtéssel 6 mm

Cikkszám: 302135 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Teljes hossz L 47 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302135 6
EAN / GTIN 4045197763228
Gyártó száma 302135 6

Leírás

Kivitel:

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ± 5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ± 2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidroplasztikus szerszámbefogó 12 mm befogási ⌀-vel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban