Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 22mm

Cikkszám: 302920 22
Kedvezmény
85,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 22 mm
Befogási ⌀ D1 22 mm
Befogó BT 40 A = 100
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 22
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 22
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302920 22
EAN / GTIN 4250122613978
Gyártó száma 406.10.22.100

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. Menesztőgyűrűvel kereszthornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 22mm

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
85,27 €
40,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
76,83 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
88,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
68,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
A-méret kinyúlási hossz 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Alak ADB ADB ADB A A
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 22 22 22 22 22
Körfutási pontosság ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC HPC HPC
Termék fajtája Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz