{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302955 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100537 | |
Gyártó száma | 302955 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske Form ADB 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
76,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
68,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Külső ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tüske ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Alak | ADB | ADB | A | A |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Befogási ⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |