{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302955 27 | |
EAN / GTIN | 4062406100544 | |
Gyártó száma | 302955 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske Form ADB 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
131,32 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
79,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
69,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
87,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tüske ⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | 27 | 27 | 27 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |