{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302917 27 | |
EAN / GTIN | 4062406229993 | |
Gyártó száma | 302917 27 |