{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302917 22 | |
EAN / GTIN | 4062406229986 | |
Gyártó száma | 302917 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinált marótüske Forma ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
68,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
76,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
125,44 €
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alak | A | ADB | ADB | A |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | 22 | 22 | 22 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Marótüske | Marótüske | Marótüske | Marótüske |