Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 302920 16
Kedvezmény
84,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó BT 40 A = 100
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302920 16
EAN / GTIN 4250122613954
Gyártó száma 406.10.16.100

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. Menesztőgyűrűvel kereszthornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
84,05 €
37,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
86,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
76,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
66,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
A-méret kinyúlási hossz 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Külső ⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16 16 16 16 16
Szabvány DIN 6358 DIN 6358 DIN 6358 DIN 6358 DIN 6358
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16 16 16 16 16

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz