{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302905 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100438 | |
Gyártó száma | 302905 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
76,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
102,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
66,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |