{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 4 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302251 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689535 | |
Gyártó száma | 15.306.40.04.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
182,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
176,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 rövid | SK 30 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Alak | ADB | ADB |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 4 | 4 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC |