Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 3mm

Cikkszám: 302251 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó SK 40 rövid
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 17 mm
⌀ D2 10 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302251 3
EAN / GTIN 2050001689528
Gyártó száma 15.306.40.03.Z

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 3mm

Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
188,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
204,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
191,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
241,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D2 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Befogó szabvány ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Külső ⌀ D 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz