{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302251 16 | |
EAN / GTIN | 2050001689603 | |
Gyártó száma | 15.306.40.16.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
143,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
121,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
154,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
171,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 | 80 | 80 | 80 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |