{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 30 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302225 20 | |
EAN / GTIN | 2050001839015 | |
Gyártó száma | 302225 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 20 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
149,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
168,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
244,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
166,60 €
89,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 30 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid | SK 30 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 | 80 | 80 | 80 |
Külső ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |