Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/20mm

Cikkszám: 302416 32/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 20 mm
Szár ⌀ d 32 mm
Teljes hossz L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184
Gyártó száma 302416 32/20

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavar nélkül, hosszú.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz