{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
Szárhossz L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300685 20 | |
EAN / GTIN | 4045197291820 | |
Gyártó száma | 300685 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER Mini szorítópatrontartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 20
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
180,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
159,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
ER szorítópatronhoz | 20 mm | 20 mm |
belső hűtés | igen | igen |
L2 | 24 mm | 29,5 mm |
Szár ⌀ d | 25 mm | 20 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |